Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtring, koper

DIN 7603 koper vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-8X14X1,0

Art.-nr. 04608 14

EAN 4011231391139

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring, koper

Art.-nr. 04608 14

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

13,9 mm

Binnendiameter (d1)

8,2 mm

Dikte (h1)

1 mm

Nominale grootte

8 x 14 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4

Passend voor buitendraad

0 - Niet van toepassing

Passend voor buitendraad in inches

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie