Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtring, koper

DIN 7603 koper vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-26X32X2,0

Art.-nr. 046026 32

EAN 4011231390248

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring, koper

Art.-nr. 046026 32
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
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

31,9 mm

Binnendiameter (d1)

26,3 mm

Dikte (h1)

2 mm

Nominale grootte

26 x 32 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Mercedes: 007 603 026101

Passend voor buitendraad

0 - Niet van toepassing

Passend voor buitendraad in inches

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie