Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtring, koper

DIN 7603 koper vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-20X26X1,5

Art.-nr. 046020 26

EAN 4011231389969

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring, koper

Art.-nr. 046020 26
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
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

25,9 mm

Binnendiameter (d1)

20,2 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Nominale grootte

20 x 26 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Mercedes: 007 603 020103

Passend voor buitendraad

20 x 1,5 mm

Passend voor buitendraad in inches

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie