Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtring, koper

DIN 7603 koper vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-14X20X1,5

Art.-nr. 046014 20

EAN 4011231389457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring, koper

Art.-nr. 046014 20
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
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

19,9 mm

Binnendiameter (d1)

14,2 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Nominale grootte

14 x 20 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Passend voor buitendraad

0 - Niet van toepassing

Passend voor buitendraad in inches

R 1/4 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie