Afdichtring assortiment 575 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 7603, vorm A
Afdichtring assortiment 575-dlg sysko
ASS-OLIEAFDICHTRINGEN-ASS-575X-KO
Art.-nr. 5964046200
EAN 4046777887433
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
- Massief koper, vorm A = vlakke afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C
- Koperen/vulstof pakking, asbestvrij, vorm C = vulstof afdichting, hittebestendig tot max. +300 °C
- Aluminium afdichtring, vorm A, hittebestendig tot max. +200 °C
Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.
Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.
Datasheets(X)
Specifiek voor olieaftappluggen voor de automerken BMW, Citroën, Ford, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault en VW/Audi
AFDICHTRING-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
AFDICHTRING-DIN7603-PA-14X22