Afdichtring assortiment 525 stuks in systeemkoffer 4.4.1
DIN 7603 aluminium, 525-delig sysko
ASS-AFDICHTRNG-DIN7603-ALU-525X-SYSKO
Art.-nr. 5964046300
EAN 4046777876970
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle ringen volgens DIN 7603 zijn vlakke afdichtingen op statische vlakken
Ze worden gebruikt voor afdichting bij statische pijpverbindingen
- Aluminium ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van sommige sterke zuren) overal worden gebruikt
- Vorm A = vlakke afdichting
- Hittebestendig tot max. +300 °C
Het materiaal waarvan de afdichtringen moeten zijn gemaakt, is afhankelijk van de in de pijpleiding aanwezige stoffen.
Bij het gebruik van afdichtringen dient u erop te letten dat de maten van zowel de binnen- als de buitendiameter zijn aangegeven – bij weinig ruimte is de binnendiameter doorslaggevend.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 525 st |
DIN | 7603 |
Materiaal | Aluminium |
Max. temperatuurbestendigheid | 300 °C |