Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtring Voor kragen

Afdichtring voor afdekrozet
AFDICHTRING-V.AFDEKROZET-M10-36X8X5MM

Art.-nr. 0903500990
EAN 4065233025059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevende afdichtring voor kraag voor HWA-pijpbevestiging

Geschikte bevestigingssystemen zijn de AMO®-Therm Mini afstandsmontage of SHARK® ISO 95 isolatieankerset met M10-verbindingsdraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De kraag met de gelijmde afdichtring wordt gebruikt om de bevestigingspunten van de regenpijpen te bedekken. De afdichtring vervangt niet het gebruik van geschikte afdichtmiddelen, zoals glas- en geveldichtingsmiddel art.nr. 0892320010

Handleiding

Verwijder de folie van de kleefzijde en bevestig de afdichtring aan de banden van de kraag.

Materiaal

Ethyleen-propyleen-dieen-terpolymeerrubber

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

0.640 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kraag Voor bevestiging van valbuizen

ROZET-PLG-(W-ID)

Voor het visueel afdekken van het isolatieanker SHARK® ISO 95-sets en het afstandsmontagesysteem AMO®-Therm Mini
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Venster- en geveldicht

DILITATIE-GEVEL-AFDICHT-WIT-290ML

Afdichting van verbindings- en expansienaden binnen en buiten
Draadeindstuk DIN 976, RVS A2-70, vorm A

DRAADEIND-STUK-DIN976A-A2/70-M10X45