Afdichtmiddel ventilatiekanaal
Afdichtmiddel ventilatiekanaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geurloos
Geen geurhinder voor de gebruiker en de omgeving.
Elastisch
Absorbeert op de lange termijn materiaalrek, waardoor scheuren in voegen effectief worden voorkomen.
Verouderings- en weerbestendig
Bevat geen stoffen die van nadelige invloed zijn op lakbevochtiging
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Gelieve het overzichtsblad "Algemene notities inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
- Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling
- Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten.
De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor afdichting in ventilatiekanaal- en installatiebouw evenals luchtafzuigingssystemen in professionele keukens.
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
Inhoud | 310 ml |
Verpakking | Koker |
Kleur | Grijs |
Chemische basis | Acrylaatharsdispersie |
Geur | Neutraal |
Dichtheid | 1,57 g/cm³ |
Absorptie continue beweging | 12,5 % |
Shore-hardheid A | 14 |
Uithardingssnelheid | 3 mm/d |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. huidvormingstijd | 20 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 50 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | vorstvrij bewaren |
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Resistent tegen | Veroudering, Citroenzuur (10%), Afwasmiddel, Chlooroplossing (5%), Azijnzuur (5%), Formaldehyde (30%), isopropylalcohol, Zoutoplossing (25%), Natronloog (50%), Zeepwater (20%), Water, Waterstofperoxide (10%), Weersgesteldheid, Wasmiddel, Spijsvetten, Melkzuur |
Voorbehandeling ondergrond vereist | Nee |
Overschilderbaar | Voorwaardelijke, voorstudies vereist |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!