Afdichtmiddel Seal Flex
Seal Flex afdichtmiddel
DAKFLEX GRIJS 310ML 143689
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende hechting aan bitumen tapes
Kan op vochtige ondergronden worden gebruikt
Nagenoeg geen beïnvloeding door weersinvloeden.
Veelzijdig
- Geschikt voor noodreparatie
- Geschikt voor nagenoeg alle zwaarbelaste verbindingen in het dak
Getest op geschiktheid voor gebruik met polycarbonaatglas en UV-bestendigheid
Getest door het Duitse Fraunhofer Institut in Bremen.
- Overschilderbaar
- Duurzaam elastisch
- Siliconenvrij
- Hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden
* Bij afdichting op bitumen en aluminium (met en zonder coating) moet de ondergrond worden voorbehandeld met AdhesionPlus Primer (art.nr. 0890 100 62) om verkleuring te voorkomen. Maar ten gevolge van verschillen in bitumenkwaliteit kan verkleuring ondanks het gebruik van primer niet voor 100% worden uitgebannen. Het verdient daarom aanbeveling van tevoren tests uit te voeren.
** Ter voorkoming van vertroebeling op polycarbonaatglas/plexiglas adviseren wij het gebruik van een siliconenprimer.
Eenmaal uitgehard heeft Seal Flex een kleverig oppervlak. Aan het oppervlak kan vuil blijven kleven. Bij temperaturen boven +23°C kan de tijd voor huidvorming korter zijn. Niet gebruiken met zacht PVC. Geanodiseerd aluminium en aluminium met poedercoating moet worden voorbehandeld met siliconenprimer. Bij gebruik op natte ondergronden wordt de bindingstijd langer.
Gelieve het overzichtsblad "Algemene notities inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor gebruik in platte en schuine dakgedeelten. Voor afdichting van uitbreidings- en aansluitverbindingen en reparatiewerkzaamheden. Typische ondergronden: Alle soorten metaal*, bitumen*, beton, gasbeton, kalkzandsteen, klinkers, baksteen, eterniet, hout (onbehandeld), spanningsvrij polycarbonaatglas**.
Chemische basis | Synthetisch rubber |
Dichtheid | 0,94 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Grijs |
Verpakking | Koker |
Inhoud | 310 ml |
Absorptie continue beweging | 25 % |
Shore-hardheid A | 25 |
Resistent tegen | Veroudering |
Min./max. huidvormingstijd | 3-8 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Uitgevoerd met fungicide | Nee |
Min./max. doorhardingssnelheid | 1-3 mm/d |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min. temperatuurbestendigheid | -25 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!