Afdichtingstape bad
Badafdichtingstape
Art.-nr. 0888001200
EAN 4056807852003
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig en veilig
- Permanent waterdicht
- Hoge kleefkracht op alle gangbare badmaterialen (staal, acryl, mineraal materiaal)
- Voor alle gangbare ondergronden in douche- en badinstallaties (cement- en gipsvezelplaat, gipskarton, lichtbeton, enz.)
- Minder afval door een rol van 30 m
- In een praktische dispenserdoos
- Alkalibestendig
- Compatibel met siliconen en acryl
- Wandhoekafdichting voor baden met een hoekradius > R5
- Flexibele hoekafdichting voor douches/baden op vloerniveau met bak
- Geluiddempende tape vermindert de overdracht van contactgeluid
Datasheets(X)
Voor de volgende installatiesituaties:
- Baden zonder bak
- Douchebakken met installatiehoogte
Met flexibele hoekafdichting ook voor:
- Baden met bak
- Douchebakken op vloerniveau
Materiaal | PE schuimmateriaal |
Kleur | Antraciet |
Lijmbasis | Natuurlijk rubber smeltlijm |
Lengte | 30 m |
Breedte | 75 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | 15 tot 25 °C / stevig oppervlak, droog, vrij van stof en vet |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht en weersomstandigheden |