Afdichtingstape VKP® Trio 750 High Performance
SEALTPE-RAL-VKP-TRIO750-74/7-18MM-15M
Art.-nr. 0875467407
EAN 4061975324863
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle en eenvoudige raamafdichting in slechts één werkstap
Extreme tijdsbesparingen voor een groot kostenvoordeel.
Waterbarrière aan de buitenzijde
Waterbarrière is slagregendicht tot ten minste 1050 Pa en biedt een hoge mate van bescherming tegen binnendringen volgens DIN 18542:2020-04
Middengebied biedt zeer goede thermische isolatie en geluidsisolatie
Polymeerfolietechnologie aan de binnenzijde
- De binnenzijde is volledig luchtdicht volgens DIN 18542:2020-04 en de EU Bouwrichtlijn 2020, voldoet aan de hoge eisen van passieve en nulenergiewoningen.
- Dampdiffusie-gradiënt van binnen naar buiten door inwendige polymeerfolie
- Geschikt voor kwaliteitsgecontroleerde montage in overeenstemming met de vereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitsassociatie voor vensters en huisdeuren)
- Extreme luchtdichtheid en warmte-isolatie voor maximale energiebesparing
- Zeer emissiearm
Houd bij het bepalen van de juiste afmeting van de tape rekening met de bewegingen van de componenten en tijdelijke veranderingen in de lengte van de bestaande verbindingen. De uitzettingssnelheid van VKP® Trio 750 SF High Performance hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Gebruik VKP® Plus voor voegen tussen vaste componenten. In het onderste gedeelte van de verbinding raden we flexibele tape of EPDM-afdichtingstape voor buiten aan. U dient zelf toereikende tests met uw eigen verf en afdichtmiddelen uit te voeren. Geen wisselwerking net commercieel verkrijgbare voegmortel. Het venster wordt gemonteerd middels afstandsmontage. Zwaar belaste gevelvoegen moeten worden afgedicht met VKP® Plus.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Afdichting van raam- en deurvoegen, aansluitvoegen van kassen aan het hoofdgebouw en andere constructieverbindingen. Zeer geschikt voor passieve en nulenergiehuizen.
Voorbereiding:
- Ondergronden schoonmaken door verontreinigingen te verwijderen. Een gladde lijn is nodig als er sprake is van onevenheid.
- Snij van de begin- en eindstukken van de tape ca. 2 cm af.
- Houd bij het op lengte knippen van de tape rekening met de extra lengte van ca. 2 cm/m.
Montage op raam:
Beschermfolie van de kleefstrip verwijderen en de band op het kozijnprofiel bevestigen. Zorg dat de positionering zowel intern als extern juist is (polymeerfolie aan de binnenkant).
Uiterlijk in de hoeken:
De tape sluit stomp aan in de hoeken; comprimeren in de lengterichting. Lekken dienen te allen tijden te worden voorkomen. Indien beschikbaar, afdichten met flexbandlijm.
![]() | |
Kleur | Antraciet |
Materiaal drager | PUR-schuim |
Breedte | 74 mm |
Dikte | 7 mm |
Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid | 7-18 mm |
Rollengte | 15 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden | 1050 Pa / conform DIN 18542-BG1 |
Brandklasse/voorwaarden | B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN 4102 |
Belastinggroep | MF1 |
UV-bestendig | Ja, bij slagregenbestendige montage |
Luchtdoorlatendheid | 0 m³/hm |
Resistent tegen | Weersgesteldheid, bij slagregenbestendige montage |
Warmtegeleiding λ | 0.048 |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | conform DIN 52612 |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 1°C tot 20°C |