Afdichtingstape, VKP Dreifix
Afdichtingstape, VKP Dreifix
VKP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 58.0 mm |
Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid | 10-20 mm |
Rollengte | 7 m |
Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden | 600 Pa / conform DIN EN 1027 |
Brandklasse/voorwaarden | B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | Ja |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 9 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 20°C |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |