Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtingstape, VKP Connect

Afdichtingstape, VKP Connect
VKP CONNECT AFDICHTBAND

Art.-nr. 0875046405

EAN 4053479391311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtingstape, VKP Connect

Art.-nr. 0875046405
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
A specially designed horizontal seal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Chemische basis

Polyurethaan

Breedte

64 mm

Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid

5-30 mm

Rollengte

12 m

Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden

1000 Pa / conform DIN 18542-BG1

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 25°C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie