Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtingstape

Vensterafdichtband, Flexband, Actief SK
FLEXBAND ACTIEF SK - B140MM-L50M

Art.-nr. 0875161140

EAN 4052712573910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtingstape

Art.-nr. 0875161140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklevende afdichtingstape met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.

Variabele Sd-waarde van het membraan zorgt voor een bijzonder goede droging van de voeg; wetenschappelijk bewezen door het Duitse Fraunhofer Instituut


  • Vermindert het risico van bouwschade die wordt veroorzaakt door vocht en schimmel in de constructie

  • Verbetert de prestatie van het warmte-isolerende materiaal


Veelzijdig toepasbaar


  • Tape kan worden gebruikt voor zowel de binnen- als buitenzijde


Bij uitstek geschikt voor bepleistering over de ruwe vliesbedekte zijde met logo



In geval van niet vlakke ondergrond, aanbrengen met flexbandlijm plus

Bewijs van prestaties

Constructielijmsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098

Opmerking

Op kozijnhoeken doorzetten met een overmaat, afhankelijk van de voegbreedte. Een bewegingslus ''ezelsoor'' moet worden gemaakt. De aansluitverlijming voor vloerniveau-elementen met EPDM afdichtband voor buiten moet worden uitgevoerd met lijm voor EPDM afdichtband (artikelnr. 0893700150).



Flexband Actief kan worden gecombineerd:


  • Binnen: Flexband Actief/buiten: VKP Plus

  • Binnen: Perfect neutraal siliconen/buiten: Flexband Actief

Constructielijmsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afdichting van kozijnvoegen evenals aansluitvoegen van metalen gevels en kassen

Handleiding

Oppervlakken globaal ontdoen van vuil



Montage op ramen:


De zelfklevende flexband aanbrengen op de achterzijde van het raamkozijn en stevig aandrukken met een aandrukwals. Raam monteren, en vullen met PURLOGIC-schuim.



Montage op metselwerk:


Een 6 tot 8 mm dikke ononderbroken rups flexbandlijm/Plus aanbrengen op dagkant van raam. Flexband licht aandrukken met een aandrukwals.

Kleur

Antraciet

Materiaal membraam

Polyetheencopolymeer

Breedte

140 mm

Rollengte

50 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 45 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden

600 Pa / conform DIN 18542-BG1

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102, conform bouwvergunning P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

UV-bestendig

3 maanden, verwering buiten

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,5 m / bij 90% vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C

Waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte
Vochtigheid 0-20 %: > 10 m
Vochtigheid 20-50 %: > 5 m
Vochtigheid > 80 %: < 0,5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie