Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtend stucprofiel 3D Premium met gaas

Stucprofiel 3D Premium met weefsel

Art.-nr. 0519555172

EAN 4056807235295

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtend stucprofiel 3D Premium met gaas

Art.-nr. 0519555172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 60 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium afdichtend stucprofiel met hoge 3D-bewegingsabsorptie voor afdichting van venster- en deurvoegen tegen slagregen

Geschikt voor grote beglazing tot 10 m²


  • Hoge 3D-bewegingsabsorptie

  • TPE-membraan van hoge kwaliteit


Betrouwbare en duurzame integratie van weefsel


Gecoëxtrudeerd weefsel



Houdt profielen rechtop


Ondersteunde verwijderingslip

Opmerking

Raadpleeg de montage-instructies voor dit product.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal profiel

PVC-U, slagvast

Materiaal schuim

Gesloten-cel PE-schuim

Breedte

17 mm

Lengte

2,4 m

Bewegingsabsorptie capaciteit rek

8 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit compressie

2,2 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit diagonaal afschuiven (+/-)

2,2 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit afschuiven in de lengte (+/-)

2,2 mm

Materiaal gaas

Glasvezel

Textielgewicht per m2

160 g

Maaswijdte

4 x 4 mm

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

UV-bestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie