Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtend stucprofiel 3D Plus met gaas

Stucprofiel 3D Plus met weefsel

Art.-nr. 0519553192
EAN 4056807235349

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afdichtend stucprofiel met hoge 3D-bewegingsabsorptie voor afdichting van venster- en deurvoegen tegen slagregen

Geschikt voor grote beglazing tot 10 m²


  • Hoge 3D-bewegingsabsorptie

  • TPE-membraan van hoge kwaliteit


Betrouwbare en duurzame integratie van weefsel


Gecoëxtrudeerd weefsel



Houdt profielen rechtop


Ondersteunde verwijderingslip

Opmerking

Raadpleeg de montage-instructies voor dit product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal profiel

PVC-U, slagvast

Materiaal schuim

Gesloten-cel PE-schuim

Breedte

19 mm

Lengte

2.4 m

Bewegingsabsorptie capaciteit rek

3.6 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit compressie

2.1 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit diagonaal afschuiven (+/-)

2.1 mm

Bewegingsabsorptie capaciteit afschuiven in de lengte (+/-)

2.1 mm

Materiaal gaas

Glasvezel

Textielgewicht per m2

160 g

Maaswijdte

4 x 4 mm

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

UV-bestendig

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie