Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekvlies strong

Herbruikbaar afdekvlies
AFDEKVLIES 1 METER BREED

Art.-nr. 0818050100

EAN 4045727866696

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekvlies strong

Art.-nr. 0818050100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele bescherming voor vloeren tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden

Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt



Folie met hoog absorberend vermogen, niet doordringbaar


  • Folie voorkomt lekken door weglopen en smeren

  • Vuil op schoenen en kleding wordt niet overgebracht naar andere gebieden.


  • Gecoat met PE-antislipmembraan

  • Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden

  • Milieuvriendelijk product, kan zonder problemen worden afgedankt omdat het is gemaakt van natuurlijke grondstoffen
Opmerking

Het product moet met de kant waar het vlies met folie is bedekt op de vloer worden gelegd.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het beschermen tegen vervuiling veroorzaakt door inkt, verf, oplosmiddelen, olie, water, lijmpasta, gips, cement en soortgelijke stoffen bij de uitvoering van renovatie- en schilderwerken. Ideaal voor het afdekken van allerlei oppervlakken, zoals gladde vloeren, linoleum vloeren, parketvloeren, betegelde vloeren en tapijt en werkplaatsvloeren.

Materiaal

60% Katoen/40% synthetische vezels

Kleur

Grijs/bont

Rolbreedte

1 m

Rollengte

50 m

Basisgewicht per m2

275 g

Aantal rollen per pallet

12 st

Productgewicht (per stuk)

275 g

Dikte

1,9 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten