Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekvlies light

Afdekvlies voor eenmalig gebruik
AFDEKVLIES

Art.-nr. 0818050090

EAN 4049557255996

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekvlies light

Art.-nr. 0818050090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele bescherming voor vloeren tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden
  • Sterk absorberend. Foliecoating betekent dat lekken niet naar beneden doordringen, waardoor lekken en vlekken op betrouwbare wijze worden voorkomen

  • Vuil op schoenen en kleding wordt niet overgebracht naar andere gebieden

  • Antislipfolie aan de onderkant zorgt voor een goede grip

  • Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden

  • Product is gemaakt van natuurlijke grondstoffen om het eenvoudig te kunnen afdanken.

Wij geven dit advies op basis van onze eigen tests en ervaringen, en naar ons beste weten. Voorafgaande tests vereist. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het beschermen tegen vervuiling veroorzaakt door inkt, verf, oplosmiddelen, olie, water, lijmpasta, gips, cement en soortgelijke stoffen bij de uitvoering van renovatie- en schilderwerken. Ideaal voor het afdekken van allerlei oppervlakken, zoals gladde vloeren, linoleum vloeren, parketvloeren, betegelde vloeren en tapijt en werkplaatsvloeren.

Handleiding
  • Het product moet met de kant waar het vlies met folie is bedekt op de vloer worden gelegd

  • Bedek de gehele vloer met overlappend vlies om schade te voorkomen

Materiaal

85% polyester, 15% katoen

Kleur

Grijs/bont

Rolbreedte

1 m

Rollengte

50 m

Basisgewicht per m2

180 g

Aantal rollen per pallet

15 st

Productgewicht (per stuk)

180 g

Dikte

1,2 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten