Afdekstop, type 6
Afdekstop, type 6
SNELBEVESTIGING FORD
Art.-nr. 050012551
EAN 4047376890718
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. boorgatdiameter | 8,2-8,4 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,5-2,5 mm |
Kopdiameter (A) | 18 mm |
Kophoogte (B) | 2 mm |
Lengte onder kop (C) | 13 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | PA 66 - polyamide |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 1480335 |
Voertuigtype | Universeel |