Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

MOERBESCHERMKAP-ZWART-V.6K-SW8-M5

Art.-nr. 059005

EAN 4011231492713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekkap voor zeskantbouten/-moeren

Art.-nr. 059005
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
(komt overeen met DIN/ISO-breedtes over platte vlakken)
  • Kleuren: zwart, wit, grijs

  • Materiaal: Polyethyleen (zonder UV-stabilisatie)

  • Bedrijfstemperatuur: –50 °C tot +60 °C (kort 80 °C) zonder mechanische belasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Gitzwart RAL 9005

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor schroef

M5

Geschikt voor sleutelwijdte (s1)

8 mm

Buitendiameter (d1)

11 mm

Hoogte (h1)

10,3 mm

Geschikt voor

Zeskantbouten en -moeren

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie