Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap voor vensterbouw

Afdekkap vensterbouw
AFDEKAP-KST-WIT-D10,5

Art.-nr. 0590000001

EAN 4049557341644

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekkap voor vensterbouw

Art.-nr. 0590000001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Slagregendicht - getest (testrapport nr. 1062-1187)
  • Perfect voor het naderhand afdichten van raamsponningen

  • Eenvoudig te monteren

  • Ontwerp met positieve borging
Opmerking

Bij voorboren tot max. Ø 10,6 mm en het juist aanbrengen van de afdekkappen wordt een afdoende afdichting voor de in de sponning te verwachten belasting gegarandeerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Wit

Voldoet aan RoHS

Ja

Buitendiameter (d1)

11,5 mm

Hoogte (h1)

5,5 mm

Buitendiameter 2 (d2)

8 mm

Buitendiameter 3 (d3)

11,5 mm

Compatibel met boorgatdiameter

10,6 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie