Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop
Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(0903)-R9010-PUURWIT-D18/3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 18 mm |
Voetdiameter (d2) | 3 mm |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Zuiver wit RAL 9010 |
Voldoet aan RoHS | Ja |