Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(0903/0910)-R7001-ZILGRYS-D17/3

Art.-nr. 05909052
EAN 4011231495417
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).

Buitendiameter (d1)

17 mm

Voetdiameter (d2)

3 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

ZilverGrijs RAL 7001

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie