Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(01743)-R9005-GITZWRT-D15/2,5

Art.-nr. 059015256

EAN 4011231493994

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop

Art.-nr. 059015256

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).

Buitendiameter (d1)

15 mm

Voetdiameter (d2)

2,5 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Gitzwart RAL 9005

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie