Afdekkap voor schroeven met holte voor de kop
Afdekkap voor schroeven met boorgat in kop
AFDEKKAP-(01743)-R1015-IVOOR-D12/2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor het afdekken van schroefkoppen met boorgat, bijv. ASSY of WÜPO schroeven (d = 2,5 mm) en bevestigingsankers voor metalen buisconstructies (d = 3 mm).
Buitendiameter (d1) | 12 mm |
Voetdiameter (d2) | 2.5 mm |
Geschikt voor houtverf | Essen |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Lichtivoor RAL 1015 |
Voldoet aan RoHS | Ja |