Afdekkap voor profielrails kunststof
Afdekkap voor profielrails kunststof
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | PA GF - Polyamide glasvezelversterking |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Profieltype | B |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 30 mm |
Breedte (b1) | 30 mm |
Dikte (s1) | 4 mm |
Peesdiameter (d1) | 7.6 mm |
Rastermaat | 30 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3.940 g |