Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap voor 3D-scharnieren

Afdekkap 3D-scharnier 2 pennen, kunststof

Art.-nr. 0686350740
EAN 4024835792684

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met 2 pennen aan het kozijndeel.
  • Kozijndeel en deurdeel zijn identiek

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

3D-scharnieren met een roldiameter van 16 mm of 20 mm en 2 pennen aan het kozijndeel.

Geschikt voor roldiameter

16 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Binnendiameter

15,6 mm

Hoogte

45 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3D-scharnier, diameter 16 mm

HSEDRHNGE-3D-(ZN)-D16MM

In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel
3D-scharnier, diameter 16 mm

HSEDRHNGE-3D-EXTRPROT-(ZN)-D16MM

In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel