Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdekkap AK Voor GR 14-steigerankers

Afdekkap, AK
AFDEKKAP-STEIGERPLUG-WIT-D14MM

Art.-nr. 0912014027

EAN 4011231856157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekkap AK Voor GR 14-steigerankers

Art.-nr. 0912014027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Overschilderbare, UV-bestendige kap voor GR-steigerankers
  • De AK-afdekkap is ideaal voor het discreet afdekken van steigerankers. Na het verwijderen van de steiger en de oogbout wordt de kap eenvoudig in het GR14-steigeranker gestoken dat in de muur blijft zitten. Met een diameter van 27 mm bedekt de kap het anker en voorkomt dat regen het basismateriaal binnendringt.

  • De basiskleur van de AK-afdekkap is wit, maar kan naar wens worden overgeschilderd.

  • De afdekkap is gemaakt van UV-bestendige kunststof en is daarom zeer bestand tegen veroudering.


  • Speciale afdekkap voor GR14-steigerankers

  • Discrete afdekking na het verwijderen van de oogbout

  • Afdekkap in neutraal wit, kan worden overgeschilderd

  • Hoogwaardige en UV-bestendige kunststof
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

14 mm

Kleur

Wit

Materiaal

PP - polypropyleen

Karakteristieke waarden

Oogdiameter

[mm]

22 30 25

Randafstand

ar ≥ [mm]

100 120 180

Aandraaimoment

MD [Nm]

Boorgatdiepte

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Plaatsingsdiepte

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Minimale bouwdeeldikte

d ≥ [mm]

120 120 175

Schroefdraaddiameter

dthr. [mm]

8 10 12

Nominale boordiameter

ddrl. [mm]

10 12 14

Gatdiameter in bouwdeel

dcon [mm]

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie