Afdekhoek OBX-3000 KK
Afdekhoek OBX-3000 KK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afdeksteun voor decoratieve aanpassing van steunelement aan OBX-scharnieren.
Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.
Blok- en binnendeurkozijnen moeten van een afdekhoekplaat worden voorzien.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor DIN R- en DIN L-deuren.
Beperkte voorraad vereist
![]() | |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau | Mat |
DIN-richting | DIN R/L |
Geschikt voor | OBX 1067 - 3D, OBX 2067 - 3D |
Zijdelingse aanpassing | 0 - Niet van toepassing |
Hoogteaanpassing | 0 - Niet van toepassing |
Diepteaanpassing | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!