Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdek-/waspapier

Afdek-/melkpakkenpapier
AFDEKPAP-WIT/BRUIN-300G-65QM-0,9MX72,2M

Art.-nr. 0818040050

EAN 4046777442700

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdek-/waspapier

Art.-nr. 0818040050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 65 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuust afdekmateriaal voor veelzijdig gebruik binnen en buiten
  • Bestand tegen zware belasting, daarom ook geschikt als ondergrond voor een steiger

  • De dubbelzijdige laminering van PE-film maakt het melkpakkenpapier waterbestendig, vormvast en scheurbestendig
Opmerking

De rolbreedte kan variëren van 0,80-1,30 m, afhankelijk van de inhoud!

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor bescherming van alle vaste oppervlakken tegen vuil en beschadiging bij schilder- en pleisterwerkzaamheden. Het maskeer/waspapier biedt een optimale oppervlaktebescherming bij het opstellen en een optimale wandbescherming voor beton- en estrikwerkzaamheden

Handleiding

Waspapier wordt in stroken naast elkaar of met overlap naast elkaar gelegd en bevestigd met kleeftape en vormt zo een effectieve bescherming van alle soorten vloeren binnen en buiten.

Breedte

1,2 m

Lengte

54,2 m

Oppervlakte

65 m²

Basisgewicht per m2

300 g

Kleur

Wit, Bruin

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten