Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afbreekmes

BLDE-KNFE-18MM-BREAK-OFF-BLACK-SAFETYBOX

Art.-nr. 071566 031

EAN 4056807617459

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afbreekmes

Art.-nr. 071566 031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem scherp mes voor precisiesnijden van fijne strips. Ideaal voor papier, film en dunne materialen

Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal


Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem scherp



Veilige opslag


Praktische schuifhouder

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladlengte

110 mm

Zwaardbreedte

18 mm

Dikte van lemmet

0,5 mm

Materiaal

Staal

Lengte van de snijkant

100 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ECO snijmes met klemwiel

AFBREEKMES-18MM-MET-VASTZETKNOP

Continu variabele mesvergrendeling met klemwiel
1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H18MM-L160MM

Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand
3C-snijmes met glijstuk

CUTTER-3C-BLDECLMP-H18MM-L170MM

Massief 3-componentenmodel met handgreep van metaal/kunststof en automatische mesvergrendeling
x 1 st
Snijmes 2C metgeleider

AFBREEKMES-2K-H18MM-L170MM

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep
Cutter knife 2C handle w. locking wheel and storage

CUTTER-2C-H18MM-L170MM-WHEEL

Highly non-slip and ergonomic thanks to the high-quality, 2-component handle. Features storage for two additional blades