Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Afbreekmes

Afbreekmes, extreem scherp
AFBREEKMESSEN 9 MM EXTREEM SCHERP

Art.-nr. 071566 073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Afbreekmes

Art.-nr. 071566 073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x10 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extreem scherp, voor precisiesnijden van fijne strips

Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem scherp


  • Ideaal voor papier, film en dunne materialen

  • Glijdt snel en gemakkelijk door het materiaal


Veilig op te slaan


Praktische schuifhouder

Bladlengte

85 mm

Lemmetbreedte

9 mm

Dikte van lemmet

0,4 mm

Materiaal

Staal

Lengte van de snijkant

80 mm

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie