Adjustable VDE pliers
Adjustable VDE pliers
PINCE MULTIPRISE VDE 250 MM ISOLÉE 1000V
Art.-nr. 071402 600
EAN 4062856255047
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte (L) | 250 mm |
Beklengte (E) | 34 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal handgreep | ABS / acrylonitril-butadieen-styreen |
Normering | DIN 60900 |
Klembekbreedte (B) | 8 mm |
Bekkendikte (C) | 14 mm |