Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

ADEREINDHULS VERTIND 4,0X 9 MM

Art.-nr. 0557184218

EAN 4045727048719

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

Art.-nr. 0557184218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Draaddoorsnede

4 mm²

Lengte (L)

9 mm

Binnendiameter huls

2,8 mm

Wanddikte huls

0,20 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-COMPACT-0,14-16Q

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor adereindhulzen

KRIMPTANG-ADEREINDHULS-0,25-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig