Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1
ADEREINDHULS VERTIND 2,5X 7 MM
Art.-nr. 0557184191
EAN 4057708642847
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 2,5 mm² |
Lengte (L) | 7 mm |
Binnendiameter huls | 2,2 mm |
Wanddikte huls | 0,15 mm |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!