Adereindhuls zonder kunststof mof
Adereindhuls UL/CSA-gecertificeerd
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0
Art.-nr. 0557604012
EAN 4062856063710
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- DIN 46228, deel 1 en vergelijkbaar
- UL-gecertificeerd (vanaf 0,5 mm²), CSA-gecertificeerd
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6
Draaddoorsnede | 4,0 mm² |
Lengte (L) | 12 mm |
Binnendiameter huls | 2,8 mm |
Wanddikte huls | 0,2 mm |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!