Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adereindhuls zonder kunststof mof

Adereindhuls UL/CSA-gecertificeerd
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-(J2N)-10,0X18,0

Art.-nr. 0557610018

EAN 4062856063642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adereindhuls zonder kunststof mof

Art.-nr. 0557610018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbrede huls voor lasvrije kabelinvoer
  • DIN 46228, deel 1 en vergelijkbaar

  • UL-gecertificeerd (vanaf 0,5 mm²), CSA-gecertificeerd

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6

Draaddoorsnede

10,0 mm²

Lengte (L)

18 mm

Binnendiameter huls

4,5 mm

Wanddikte huls

0,2 mm

Materiaal

Elektrolytisch koper

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor adereindhulzen

KRIMPTANG-ADEREINDHULS-10,0-25,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

ADEREINDHULSTANG-(0,08-16QMM)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Striptang, verstelbaar

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen