Adereindhuls zonder kunststof mof
Adereindhuls UL/CSA-gecertificeerd
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-2,5X7,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- DIN 46228, deel 1 en vergelijkbaar
- UL-gecertificeerd (vanaf 0,5 mm²), CSA-gecertificeerd
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6
Draaddoorsnede | 2,5 mm² |
Lengte (L) | 7 mm |
Binnendiameter huls | 2,2 mm |
Wanddikte huls | 0,15 mm |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!