Adereindhuls met kunststof mof, box type 1 Conform DIN 46228 deel 4
Adereindhulzen in box DIN 46228 type 1
ADEREINDHULS-BOX-DIN46228-CU-(0,5-2,5)
Art.-nr. 0557300
EAN 4011231462747
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Diameter: 0,5-2,5 mm2
- Inhoud: 400-delig
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-WIT-0,5X8,0
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-ROOD-1,0X8,0
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-ZWART-1,5X8,0
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-BLAUW-2,5X8,0
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-GRIJS-0,75X8,0
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!