Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4
Adereindhuls met kunststof mof DIN 46228
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-ROOD-1,0X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbrengtrechter van polypropyleen
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6
Draaddoorsnede | 1.0 mm² |
Kleur | Rood |
Lengte (l1) | 14 mm |
Hulslengte (l2) | 8.0 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 1.4 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0.15 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 3.0 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0.25 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!