Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adereindhuls met kunststof mof

Adereindhuls strip
ADEREINDHULS-CU-WIT-MG-0,5X14,0

Art.-nr. 0557175050

EAN 4011231461375

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adereindhuls met kunststof mof

Art.-nr. 0557175050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Strips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

0,5 mm²

Kleur

Wit

Lengte

14 mm

Hulslengte

8 mm

Binnendiameter huls

1 mm

Wanddikte huls

0,15 mm

Binnendiameter invoertrechter

2,6 mm

Wanddikte invoertrechter

0,3 mm

Max. temperatuurbestendigheid

105 °C

Materiaal

Elektrolytisch koper

Oppervlakte

Vertind

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Strip- en krimptang QUADRO

KRIMPTNG-ADEREINDHULS-OP-BAND-0,5-2,5QMM

Vier functies (snijden, strippen, draaien, krimpen) in één gereedschap - bespaart tijd en geld
x 1 st
Striptang, verstelbaar

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen