Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adereindhuls box type 1

Adereindhuls box type 1
ADEREINDHULS-BOX-I-CU-(0,5-2,5)-400ST

Art.-nr. 0557100

EAN 4011231460088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adereindhuls box type 1

Art.-nr. 0557100
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
Met kunststof koker
  • Diameter: 0,5-2,5 mm²

  • Inhoud: 400 stuks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Adereindhuls box type 1:
50 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-ORANJE-0,5X8,0

Omschrijving:
8 mm; 0.5 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 50 x
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-WIT-0,75X8,0

Omschrijving:
8 mm; 0.75 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-GEEL-1,0X8,0

Omschrijving:
8 mm; 1 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Adereindhuls

ADEREINDHULS-CU-ROOD-1,5X8,0

Omschrijving:
8 mm; 1.5 mm²
Met plastic koker
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4

ADEREINDHULS-DIN46228-CU-BLAUW-2,5X8,0

Omschrijving:
8.0 mm; 2.5 mm²
Hoeveelheid: 50 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Compacte krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

x 1 st
Krimptang, 360° insteek Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

ADEREINDHULSTANG-(0,08-16QMM)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Striptang, verstelbaar

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen