Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Additif pour essence Octan Booster

Additif pour essence Octan Booster
OCTANE BOOSTER-300ML

Art. N° 5861103300
EAN 4050641465122

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour accroître l'indice d'octane des carburants de qualité inférieure
  • Réduit l'usure

  • Améliore les performances du véhicule

  • Combustion propre

  • Améliore l'indice d'octane

  • Réduit les gaz d'échappement nocifs

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Avec les carburants de qualité inférieure, permet d'accroître l'indice d'octane de 3-8 points (selon la qualité du carburant d'origine). Réduit l'usure des sièges de soupape. Protection contre les bruits de cliquetis et l'autoallumage.

Mode d'emploi

Ajouter directement l'additif Octane Booster dans le réservoir. 300 ml suffisent pour 50-60 litres de carburant.

Contenu

300 ml

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Solvanté

Base chimique

Hydrocarbure

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0.767 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

-22 °C