Additif pour diesel Cetane Booster
Additif pour diesel Cetan Booster
CETANE BOOSTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Combustion propre
Consommation de carburant réduite
Augmentation de l'indice de cétane
L'additif Cetane Booster améliore les propriétés d'allumage des carburants diesel
Réduit les émissions et améliore les performances de démarrage à froid
Réduit également les bruits du moteur
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Ajouter l'additif Cetane Booster directement dans le réservoir de carburant. Le dosage dépend de l'indice de cétane du carburant utilisé et de l'indice de cétane requis.
Contenu | 300 ml |
Couleur | Clair |
Odeur/parfum | Solvanté |
Base chimique | Hydrocarbure |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 0.88 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 65 °C |