Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Additif détecteur de fuite UV Premium

Additif de détection de fuite air-UV Premium
TRACEUR FUITE UV CLIM - 240 ML

Art. N° 0892764034
EAN 4045989993086

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
  • Suffit pour 32 applications sur les voitures et 16 sur les véhicules utilitaires

  • Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester

  • Proportion élevée d'agent actif fluorescent

  • N'agresse pas les joints d'étanchéité ou les joints toriques
Indication

Insérer uniquement l'additif détecteur de fuite dans le système de climatisation via le raccord de réservoir d'huile fraîche rouge.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour localiser les fuites et les micro-fuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a et au R1234yf. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, marche/arrêt, véhicules électriques).

Mode d'emploi
  • Tirer le circuit de climatisation au vide

  • Dévisser le réservoir d'huile fraîche PAG de l'unité de traitement de l'air et verser la quantité requise

  • Faire le plein d'additif détecteur de fuite et le relier au raccord du réservoir d'huile fraîche. 7,5 ml (1/4 oz) suffisent pour entretenir un système de climatisation de voiture, 15 ml (1/2 oz) pour un camion

  • Insérer uniquement l'additif détecteur de fuite dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air

Contenu

240 ml

Poids net

232.8 g

Base chimique

Huile polyolester

Couleur

Marron clair

Odeur/parfum

Aromatique

Densité

0.88 g/cm³

Durée de stockage après production

60 Mois

Point d'éclair min.

88 °C

Viscosité/consistance

Moyen

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Autocollant dentretien

MAINTSTCK-F.ENGCPRT-A/C-PLA

COOLIUS
Pour le compartiment moteur
x 25 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.