Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Additif anti-fuite pour climatisation

Additif anti-fuite pour climatisation
COLMATANT FUITE CLIMATISATION 30ML

Art. N° 0892764500
EAN 4045989991839

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Utilisation préventive pour assurer l'étanchéité des joints toriques usés et fragiles dans les climatiseurs R134a.

Le TCP réduit l'usure


  • Durée de vie du compresseur prolongée

  • Augmente la durée de vie du compresseur

  • Réduit les bruits au sein du compresseur

  • Additif (tricrésylphosphate) élaboré spécialement pour les compresseurs de climatiseurs automobiles afin de réduire l'usure mécanique (frottement) dans le compresseur (piston, etc.)


Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester

Indication

N'est pas adapté aux fuites d'étanchéité de composants métalliques (évaporateur, compresseur, condensateur, etc.).

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Appliquer l'additif anti-fuite pour climatisation sur l'adaptateur, l'introduire dans le pistolet d'extrusion et mélanger à l'aide du côté haute pression du système de refroidissement (le moteur doit être arrêté).

Contenu

30 ml

Odeur/parfum

Inodore

Base chimique

Diphénylméthylène

Soluble à l'eau

Oui

Pression de vapeur

1.33 Pa

Conditions pour la pression de vapeur

à 20°C

Couleur

Jaune clair transparent

Point d'éclair min.

255 °C

Densité

1.02 g/cm³

Viscosité/consistance

Liquide

Durée de stockage après production

48 Mois