Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adapterprofiel Voor deurdrangers FTS 63 R

Adapterprofiel/deurdrangers FTS 63 R

Art.-nr. 0688002191

EAN 4052703274413

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapterprofiel Voor deurdrangers FTS 63 R

Art.-nr. 0688002191
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
Met het adapterprofiel kan de deurdranger op smalle deurposten worden gemonteerd.

Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken op DIN R- en DIN L-deuren.

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Paniekdeuren

Geschikt voor deurenaantal

1

Montagevariant

Scharnierzijde: kopmontage

DIN-richting

DIN R/L

Montagesoort

Om te schroeven

Installatievorm

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Geschikte magneten

0 - Niet van toepassing

Vergrendelingsbereik

0 - Niet van toepassing

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurstopper Type L

DRSTOP-(TYPE-L)-ALUMINIUM-SILVER

Four-point attachment for high stability
x 1 st
Handschakelaar HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Voor sluitvolgorderegelaars