Adapterprofiel Voor deurdranger met geleiderail
Adapterprofiel voor deurdranger met geleiderail
Art.-nr. 0688001944
EAN 4048539267422
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met het adapterprofiel kan de geleiderail op smalle deurkozijnen worden gemonteerd.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor alle ondersteunde deurdrangers met geleiderail.
Te gebruiken op DIN R- en DIN L-deuren.
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor type | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: standaardmontage |
Instelbare houdkracht | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdrangermaat | 1-6 |
Montagesoort | Om te schroeven |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Nee |