Adapter voor snoerloos nietpistool
Adapter voor snoerloos nietpistool
ACCU ADAPTER ANG 14 - ANG 310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle en eenvoudige montage mogelijk door bevestiging op alle bestaande Würth-accunietpistolen
Adapter vereenvoudigt toegang tot bestaande Würth-accureeks 14,4 V Li-ion-technologie met 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah en 4,0 Ah.
Deze kunnen worden opgeladen met het AL 30-Li acculaadapparaat, art.nr. 0700 816.
Gebruik van de adapter biedt alle optimale voordelen van Würth Li-ion-accu's:
- Grotere accucapaciteiten
- Snelle acculaadfunctie 25-30 min
- Minder verschillende accu's en laders
- Aanduiding van het ladingsniveau op de accu
Uitsluitend voor gebruik van 14,4 V Li-ion-accu's met 1,5 Ah; 2,0 Ah; 3,0 Ah en 4,0 Ah
Datasheets(X)
Geschikte accu's | 14,4 Volt |
Nominale spanning | 14.4 V DC |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Geschikte machines | Würth ANG 12, Würth ANG 14, Würth ANG 310 |
Geschikte opladers | AL 30-CV-Li |
Kleur | Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 190.000 g |