Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adapter voor persoonlijke bescherming Voor gebruik binnen en buiten

Adapter voor persoonlijke bescherming
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096381 080
EAN 4062856394685
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gebruik binnen en buiten
  • Kan worden aangesloten op een stopcontact met aardcontact

  • Met kinderslot

  • Maximale aan te sluiten belasting: 3680 watt

  • Schakelstroom: 30 mA

  • Schakeltijd < 30 ms
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Nominale stroom

16 A

Beschermklasse IP

IP 44

Productgewicht (per stuk)

0.150 kg

Kleur

Blauw, Groen, Zwart

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie